六角穴付ボルト (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(62本) 注文コード71331815 品番EA949MB-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725

入数:62本。並目ねじ。

仕様全ねじ 材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304) サイズM3×16 ピッチ0.5 強度区分A2-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする