エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
71333495
品番
EA949MB-1070F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
並目ねじ。-304F〜-2091Fは袋入りです。
仕様
半ねじ
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズ
M10×70
ピッチ
1.5
強度区分
A2-70