エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71334351
品番
EA949MK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
色
黒
ピッチ
0.5
ケース寸法(mm)
205×145×40
強度区分
A2-70