エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角穴付ボルト (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71334405
品番
EA949MK-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
色
黒
ピッチ
1
ケース寸法(mm)
205×145×40
強度区分
A2-70