ベース (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71336189 品番EA951EW-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています)。パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付き。耐久性に優れたステンレス製。

材質ステンレス (SUS304) 質量(g)140 プレート寸法(mm)50×78 適合パイプ径(Φmm)38 取付穴径(mm)Φ4.2
注意
※軽荷重用につき手すり等には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする