画像準備中

ヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71336968 品番EA521PH-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。

仕様やすり目(V):Rカット、4本セット 材質SKS-8 全長(mm)155 質量(g)50 (1本) 刃長(mm)60 形状(mm)平 (11×3.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする