エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 組ヤスリ
ヤスリ (粗目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71336977
品番
EA521TA-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,399
販売価格(税別)
¥
3,090
バスケットに入れる
3本組。平・半丸・丸の3本セット。
仕様
3本組 (平・半丸・丸)
材質
合金工具鋼 (SKS-8)
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
目の粗さ
荒目
形状(mm)
平:11×3.5 半丸:12×4 丸:5.5