5個組。【ワイドタイプ:外装用(モール等)】先端幅:61mm、全長:160mm、先端角:65°・0°。【プルタイプ:内張り用(ピラー付近など)】先端幅:31mm、全長:174mm、先端角:85°・20°。【ナロータイプ:内張り用(パネル等)】先端幅:13mm、全長:178mm、先端角:80°・20°。【ハンディータイプ:内張り用(全般・クリップ外し)】先端幅:31mm、全長:198mm、先端角:120°・135°。【クリップタイプ:クリップ用(クリップ全般)】先端幅:9・20mm、210mm、先端角:0°・30°。クリップやモール・内張りなど内外装の取り外しに便利なセットです。