画像準備中

リムーバーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71337291 品番EA604D-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,172
販売価格(税別)
6,520

2本組。セット内容:クリップリムーバー、ハンディリムーバー。クリップリムーバー 口幅:4.5・7.8mm、全長:203mm、ハンディーリムーバー 先端幅:7・16.5mm、全長:200mm。口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。 プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする