エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(inch)
1/4
注文コード
71337309
品番
EA617A-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
52
質量(g)
110
差込角(inch)
1/4
外径(mm)
21.7
ナット対辺(mm)
6〜14