エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71337318
品番
EA617A-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム
全長(mm)
65
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
27.8
ナット対辺(mm)
9〜21