材質ユニバーサルソケット:クロムバナジウム、工具袋:キャンパス生地 開閉ファスナー付き
寸法(mm)工具袋:250×100 (H)
全長(mm)ソケットアダプター:65、ユニバーサルソケット :52、ラチェットハンドル:143
質量(g)ユニバーサルソケット:110、ラチェットハンドル:137
対辺(mm)ユニバーサルソケットナット:6〜14
外径(Φmm)ユニバーサルソケット:21.7
送り角度(°)ラチェットハンドル:6
差込角(inch)ソケットアダプター/ユニバーサルソケット/ラチェットハンドル:1/4
シャンク径(inch)ソケットアダプター六角:1/4”