エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 木柄
ミニショベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71337528
品番
EA650BG-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
キャンプ用シャベルや花のガーデニングに最適です。フルサイズのショベルと同じ高品質で製造されています。D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい。
全長(mm)
660
質量(kg)
0.82
材質(柄部)
木
先端サイズ(mm)
152×229
先端材質
カーボンスチール