ミニチュア軸付ブラシ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71337939 品番EA819ER-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。

材質ブラシ・軸:ステンレススチール 軸径(Φmm)0.3 全長(mm)70 ブラシ長(mm)6.4 ブラシ径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする