ラッチ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71338560 品番EA951BJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじは付属されていません。皿ねじ(Φ3.5×38mm)で取り付けてください。

材質SUS316 サイズA:92、B:38、C:3.5 D:16.0、E:9.6、F:19.0 質量(g)127 ねじ穴(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする