エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
注文コード
71338605
品番
EA968BC-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,780
販売価格(税別)
¥
89,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全閉外扇形・屋内形。
出力(kW)
1.5
極数
4極
電圧(V)
200
番号
わく:90L
構造
フランジ取付 (立形)