エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71338621
品番
EA968BC-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,890
販売価格(税別)
¥
109,900
バスケットに入れる
全閉外扇形・屋内形。
出力(kW)
2.2
極数
4極
電圧(V)
200
番号
わく:100L
構造
フランジ取付 (立形)