画像準備中

マシンツールフィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード71338831 品番EA997PS-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。

材質難燃性レーヨン 厚さ(mm)0.29 枚数60枚 適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー 寸法(mm×m)600×12 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする