ワイヤースリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71340337 品番 EA981WL-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,280
販売価格(税別)
34,800

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。

材質炭素鋼 質量(kg)15.6 使用荷重(t)6.56 全長(m)4 ロープ径(Φmm)28 折径(mm)650 アイの長さ(mm)520
注意
※注意・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。・玉掛索は1本つりで使用しないでください。吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。 強度が著しく低下しているので大変危険です。必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする