画像準備中

ローラーコンベアー (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71340407 品番EA985MD-232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,500
販売価格(税別)
55,000

プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。

用途軽荷重搬送用 材質スチール 全長(mm)1500 質量(kg)16.3 ピッチ(mm)40 ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)22.2 ローラー耐荷重(kg/本)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする