エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
レーキ (伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71341247
品番
EA650RA-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,324
販売価格(税別)
¥
4,840
バスケットに入れる
15本爪。先端幅は180〜540mmに調整可能です。伸縮式660mm〜1117mmのビニールグリップ付き金属ハンドル。植物、低木、その他の狭いスペースの周りの掻き集め用に設計されています。
全長(mm)
810〜1270
質量(kg)
1
材質(柄部)
メタル
先端幅(mm)
180〜540
先端材質
スチール