画像準備中

ワイヤーブラシ (カップ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71341308 品番EA809-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210

カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。

材質硬鋼線 メッキヨリ形 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 線径(Φmm)0.27 毛丈(mm)20 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)71 外径(mm)80 ねじサイズM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする