画像準備中

ワイヤーホイール (スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71341317 品番EA818-197A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

試験回転後、研磨作業を行ってください。

用途錆落し、研磨に 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×12.7 (穴径) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)スチール (粗目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする