レジンベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード71341326 品番EA818MG-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。

用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に 粒度#60 寸法(mm)100×915 基材Xw 砥粒AA 接着剤R/R
注意
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする