レジスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71342279 品番EA997MF-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上) 寸法(mm)A:196、B:246、C:174、D:225、E:200、F:150、G:8、H:22、I:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする