エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの メンテナンスブラシ
パーツブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
注文コード
71343311
品番
EA109DZ-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10本入り。
全長(mm)
180
毛丈(mm)
9
材質(ブラシ部)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
行数
4行
線径(mm)
0.2
ブラシ寸法(mm)
10×20