画像準備中

パーツブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 材質(ブラシ部)馬毛 材質(柄部)ポリプロピレン 注文コード71343320 品番EA109DZ-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

10本入り。

全長(mm)180 毛丈(mm)9 材質(ブラシ部)馬毛 材質(柄部)ポリプロピレン 行数4行 ブラシ寸法(mm)10×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする