電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71343801 品番EA534KB-180A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030

一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

材質特別工具鋼 全長(mm)180 質量(g)240 切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0 刃部硬度HRC63 ハンドルコンフォート 仕上磨き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする