画像準備中

電球交換アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71343871 品番EA928BP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

高所電球の交換用に。中サイズの吸盤でスポットライトの電球を固定し、簡単に交換できます。クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。

材質持ち手:ポリプロピレン 全長(mm)130 パッド径(Φmm)65 材質(パッド)TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする