ホイールナット用インパクトロングソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71348421 品番EA164DZ-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

薄肉ロングタイプ。ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付。17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。

全長(mm)150 対辺(mm)17・19・21 差込角(inch)1/2 DR 外径(mm)27・29・31
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※ピン・リングは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする