エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 流し・台所用品
エスコの 流し用目皿
ホッパー用目皿
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71348545
品番
EA468DP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
メッシュ2.6mm角。
材質
ステンレス (SUS304)
厚さ(mm)
3
径(Φmm)
【ホッパー受口】Φ125
外径(Φmm)
【パンチング】Φ115、【メッシュ】Φ120