ホッパー用目皿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71348570 品番 EA468DP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

メッシュ2.6mm角。

材質ステンレス (SUS304) 厚さ(mm)3 径(Φmm)【ホッパー受口】Φ200 外径(Φmm)【パンチング】Φ190、【メッシュ】Φ180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする