ホイールクリーナー (マイクロファイバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71349401 品番EA928AG-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430

ホイール専用。ポリメッシュ網で害虫、タール、沈着物等を取り除きます。

材質マイクロファイバー、ポリメッシュ網 寸法(mm)【スポンジ】140×50×47 全長(mm)240 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする