エスコ
エスコの 洗車道具
エスコの 洗車スポンジ/ブラシ
エスコの 洗車スポンジ
ホイールクリーナー (マイクロファイバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71349410
品番
EA928AG-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
スポンジ部分の角度を自由に変えられるので、届きにくい場所も洗えます。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
【スポンジ】235×55×40
全長(mm)
345
危険物の類別
非危険物