両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71354556 品番EA762FG-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,676
販売価格(税別)
5,160

大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。

付属品取り付けねじ(1/4”)×2本 材質フェライト磁石、ニッケル 幅(mm)19 全長(mm)610 質量(kg)1.8 高さ(mm)29 吸着力(kg)3.6/cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする