WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836 WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836 WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836 WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836 WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836 WTR-20 乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム 71354836

乾電池式ポケットTVラジオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71354836 品番WTR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

乾電池を入れるだけ!
テレビもラジオも見れる・聴ける!
いつでも・どこでも最新情報を手の内に!
外出先でもテレビが見れる、ラジオが聴ける
胸ポケットにすっぽり入るコンパクトサイズ
くっきり鮮明2インチTFT液晶画面
充電切れの心配なし、乾電池とUSB給電に対応
停電・災害時の情報収集にも
電池と一緒に非常用持ち出し袋に入れて安心

セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約82 ※電池含まず 電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売) 端子形状[電源端子]USB Type-C 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×20×120 連続使用時間(時間)スピーカー使用時(TV:約5、ラジオ:約8)、イヤホン使用時(TV:約8、ラジオ:約10) ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB) 保証期間1年間 スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W 受信周波数ワンセグ:473MHz〜767MHz(CH13〜CH62)、FMラジオ:76〜108MHz、AMラジオ:522〜1710kHz 端子イヤホン/3.5mmステレオミニジャック
注意
※連続使用時間はあくまでも目安であり、使用状況・環境によって異なる場合がございます。
※TV放送のテロップなどは読みづらく感じる場合がございます。
※ACアダプターは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする