丸型シンク (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス (18-8) 注文コード71355265 品番EA468EA-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。

材質ステンレス (18-8) 内径×外径(Φmm)【シンク】270×293 呼び40 深さ(mm)104
関連資料:図面(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする