安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71356078 品番EA983T-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,767
販売価格(税別)
7,970

セット内容:丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、U字型ベース×1枚。スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。

材質プラスチック 寸法(mm)丸型ベース:Φ52×5、U字型ベース:60×40×11 穴径(Φmm)鍵:7.5 寸法(Φ×mm)カバー:Φ60×50(突起部分を除く) 全質量(g)50 ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする