エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付ブラシ (平型・スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71356778
品番
EA819AK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
材質
スチール
軸径(Φmm)
1/8” (3.2)
高さ(mm)
2.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
直径(mm)
16
線径(mm)
0.13