軸付ブラシ (傘型/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71356839 品番 EA819BM-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955
材質鉄 (真鍮メッキ) 厚さ(mm)【ブラシ】15 全長(mm)60 質量(g)40 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 シャンクサイズ(mm)6 外径(mm)50 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする