セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1〜-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。