画像準備中

軸付砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71356900 品番EA819GA-912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。

注意
※回転数は被削材に合わせて調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする