画像準備中

錆転換スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71356945 品番EA920AY-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20〜30cmの距離から1〜2回スプレーします。スプレー後、約3〜5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する前に表面を掃除し、埃、グリース、汚れ、塗料などを取り除き、乾燥させてください。
※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする