画像準備中

PFASフリー超撥水塗料 HIREC PFW9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード71357076 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内用途。ワンコートタイプの超撥水材料!
有機フッ素化合物(PFAS)を含まない新しい超撥水塗料です。
水の初期接触角は150度以上(他のHIRECシリーズと同等の超撥水性能)。
水や雨はもちろん、雪や氷の付着軽減にも効果を発揮。
従来HIREC(HIREC450)と比べて、光透過性が大幅アップ(可視光透過率約5%から約40%へ)。
保管・輸送が容易で、非危険品の水系塗料。
環境配慮型でありながら、優れた撥水性能を発揮。

用途電力・鉄道・道路・気象などの屋外インフラ・高所構造物、芸術分野など。 仕様【水系or溶剤系】水系、【下塗り】不要、【セルフクリーニング機能】無し 接触角(°)(初期)150以上 透過率(%)(光透過性)40 膜厚(μm)15 標準使用量150g/m2/回) 塗布方法刷毛・ローラー 乾燥時間(時間)最短24(20度) 希釈不要 危険物の類別非危険物 塗回数1回
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする