エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71357645
品番
EA520BM-202A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様
自在
材質
金具:スチール キャスター:合成ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:100×25
質量(g)
415
穴径(Φmm)
9
全高(mm)
125
耐荷重(kg)
40
プレート寸法(mm)
100×57
取付ピッチ(mm)
82×40