画像準備中

隙間埋メテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71359438 品番EA944KD-41A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20〜100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。

用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする