気密防水テープ (片面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71359508 品番EA944MJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥875
販売価格(税別)
795

住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期および粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)。

用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などに 仕様のり面:片面 材質ポリエチレン 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 質量(g)198 長さ(m)20 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)11.52 引張強度(N/10mm)66.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする