自己融着絶縁テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71359535 品番EA944RG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840

配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に。耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。

用途配管等の補修・応急処置 材質シリコンゴム 厚さ(mm)0.51 イエロー 使用温度範囲(℃)-60〜200 耐圧(MPa)0.8 寸法(幅W×長さL)(mm)25.4×3.65 引張強度(MPa)6.55 耐電圧(V)8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする