油圧ジャッキ (低床型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71360190 品番EA993B-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,270
販売価格(税別)
65,700

斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。

付属品45mmエクステンションアダプター 質量(kg)6.9 能力(t)10 最低高さ(mm)120 最大揚高(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする