エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
貫通柄プライバー (カーブ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71361389
品番
EA519AM-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。
材質
スチール (黒色酸化)
軸径(Φmm)
四角:9.5
全長(mm)
250
質量(g)
299
先端
カーブタイプ
グリップ長さ(mm)
127
先端幅(mm)
16